品番 : EA944CP-21
品名 : 180x120mm スライドジッパー付保存袋(12枚)
仕様
材質 | LDPE3層 | 耐熱温度 | -30~80℃ |
---|---|---|---|
チャック下サイズ(mm) | 180×120 | 厚み(mm) | 0.07 |
入数 | 12枚 | ||
3層フィルム仕上げ | |||
マチ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:21現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1588ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CP-21 180x120mm スライドジッパー付保存袋(12枚) |
EA944CP-22 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚) |
EA944CP-23 270x180mm スライドジッパー付保存袋( 8枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)