品番 : EA944CP-22
品名 : 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚)
仕様
材質 | LDPE3層 | 耐熱温度 | -30~80℃ |
---|---|---|---|
チャック下サイズ(mm) | 200×150 | 厚み(mm) | 0.07 |
入数 | 10枚 | ||
3層フィルム仕上げ | |||
マチ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/05/05 23:02現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1606ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944CP-21 180x120mm スライドジッパー付保存袋(12枚) |
EA944CP-22 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚) |
EA944CP-23 270x180mm スライドジッパー付保存袋( 8枚) |
拡大