詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CP-23

品名 : 270x180mm スライドジッパー付保存袋( 8枚)

仕様

材質 LDPE3層 耐熱温度 -30~80℃
チャック下サイズ(mm) 270×180 厚み(mm) 0.07
入数 8枚
3層フィルム仕上げ
マチ付き
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:02現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1588ページ

代替品

EA944CP-23B
  • 品番

    EA944CP-23B

  • コメント

    変更点:色、厚み

バリエーション一覧
EA944CP-21 180x120mm スライドジッパー付保存袋(12枚)
EA944CP-22 200x150mm スライドジッパー付保存袋(10枚)
EA944CP-23 270x180mm スライドジッパー付保存袋( 8枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top