品番 : EA944CP-31
品名 : 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | Sサイズ |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 150×220 |
厚み(mm) | 0.06 | 重量 | 6.25g |
材質 | ポリエチレン | 入数 | 10枚 |
耐熱温度 | -30~80℃ | ||
ダブルジッパー | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/18 10:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1589ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) |
EA944CP-32 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(マチ有/10枚) |
EA944CP-33 180x300x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944CP-32です。