品番 : EA944CP-33
品名 : 180x300x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚)
仕様
| メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | Lサイズ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニパック | チャック下サイズ(mm) | 180×300 |
| 厚み(mm) | 0.06 | 重量 | 9.21g |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 10枚 |
| 耐熱温度 | -30~80℃ | ||
| ダブルジッパー | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944CP-31 150x220x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) |
| EA944CP-33 180x300x0.06mm ジッパー付保存袋(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944CP-32です。

