品番 : EA944CS-51
品名 : 60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)
仕様
| チャック下サイズ | 60×85mm | 厚み | 0.04mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 300枚 |
| 小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。 | |||
| 食品衛生法規格基準適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/07/07 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||

※画像は代表画像です。