詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944CS-53

品名 : 85x120mm ポリ袋(チャック付/200枚)

仕様

チャック下サイズ 85×120mm 厚み 0.04mm
材質 ポリエチレン 入数 200枚
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。
食品衛生法規格基準適合商品
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 145

(2026/08/19 03:44現在)

商品入数 200 販売単位
カタログページ 1537ページ
バリエーション一覧
EA944CS-51 60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)
EA944CS-52 70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CS-53 85x120mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CS-54 100x140mm ポリ袋(チャック付/200枚)
EA944CS-55 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-56 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-57 170x240mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-58 200x280mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-59 240x340mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-60 280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)
EA944CS-61 340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:200枚
※画像は代表画像です。
  • 入数:200枚\n※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top