品番 : EA944CS-52
品名 : 70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)
仕様
材質 | ポリエチレン | チャック下サイズ | 70×100mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.04mm | 入数 | 200枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/05/03 03:49現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 束 | ||
カタログページ | 1589ページ |
(画像はEA944CS-56)
※品番によりサイズ・入数が異なります。