品番 : EA944D-103
品名 : 40W 蛍光灯飛散防止カバー(拡散・白PET/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
※ | 蛍光灯は別売です。 | 仕様 | 透明拡散PET、白PET |
---|---|---|---|
サイズ | 78mm×1190mm(40W用) | ||
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 | |||
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 | |||
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 | |||
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。 | |||
入数 | 10枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 18:00現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944D-101 40W 蛍光灯飛散防止カバー(アルミ蒸着PET/10本) |
EA944D-102 40W 蛍光灯飛散防止カバー(白 PET/10本) |
EA944D-103 40W 蛍光灯飛散防止カバー(拡散・白PET/10本) |