品番 : EA944DJ-11
品名 : 100mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄/黒)
仕様
| 用途 | 通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に | 幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 厚み | 1.0mm |
| シマの幅 | 80mm | カラー | 蛍光黄/黒 |
| 材質 | 基材:PVC 表面:鉱物粒子 粘着剤:アクリル系 |
||
| 屋内外兼用(平面用) | |||
| 粘着式 | |||
| 表面に滑り止め加工 | |||
| 視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
