詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DJ-5

品名 : 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光緑)

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 5
厚み(mm) 0.8 カラー 蛍光緑
材質 基材:PVC
表面:鉱物粒子
粘着剤:アクリル系
用途 通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に
屋内外兼用(平面用)
粘着式
表面に滑り止め加工
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2365ページ
バリエーション一覧
EA944DJ-1 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)
EA944DJ-2 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)
EA944DJ-5 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光緑)
EA944DJ-6 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光ピンク)
EA944DJ-7 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄/黒)
EA944DJ-11 100mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top