品番 : EA944DJ-6
品名 : 50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光ピンク)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.8 | カラー | 蛍光ピンク |
| 材質 | 基材:PVC 表面:鉱物粒子 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に |
| 屋内外兼用(平面用) | |||
| 粘着式 | |||
| 表面に滑り止め加工 | |||
| 視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
