品番 : EA944DX-1
品名 : 25mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
仕様
| 幅 | 25mm | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.75mm | 粒度 | #60 |
| 材質 | 基材:PVC 粘着剤:アクリル系 |
引張強度 | 40N/25mm |
| 色 | 黒 | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| タイル、コンクリート、ガラス、木など様々な面に張り付けることができます | |||
| 階段のステップや床の滑り止めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/08/03 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944DX-2です。
商品動画
商品について
