詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944DX-25

品名 : 100mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)

仕様

100mm 長さ 5m
厚み 0.75mm 粒度 #60
材質 基材:PVC
粘着剤:アクリル系
引張強度 40N/25mm
黄/黒
粘着式
剥離紙付
屋内外兼用
強力な粘着力で防水性もあります
タイル、コンクリート、ガラス、木など様々な面に張り付けることができます
階段のステップや床の滑り止めに
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/06/18 22:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA944DX-1 25mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-2 25mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-3 50mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-4 50mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-5 100mmx 5m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-6 100mmx18m 滑り止めテープ(黒/#60)
EA944DX-11 25mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-12 25mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-13 50mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-14 50mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-15 100mmx 5m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-16 100mmx18m 滑り止めテープ(黄/#60)
EA944DX-21 25mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
EA944DX-22 25mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
EA944DX-23 50mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
EA944DX-24 50mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
EA944DX-25 100mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
EA944DX-26 100mmx18m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944DX-24です。
  • ※画像はEA944DX-24です。
  • 使用例
  • 品番により幅、長さは異なります。

商品動画

商品について 商品について

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top