品番 : EA944DX-23
品名 : 50mmx 5m 滑り止めテープ(黄・黒/#60)
カタログ訂正
25/01/24 反射タイプではありません。(No.56 1160)
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 5m |
---|---|---|---|
厚み | 0.75mm | 粒度 | #60 |
材質 | 基材:PVC 粘着剤:アクリル系 |
引張強度 | 40N/25mm |
色 | 黄/黒 | ||
粘着式 | |||
剥離紙付 | |||
屋内外兼用 | |||
タイル、コンクリート、ガラス、木など様々な面に張り付けることができます | |||
階段のステップや床の滑り止めに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 118 (2025/06/16 11:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2365ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944DX-24です。
商品動画
