品番 : EA944M-133
品名 : 50x1300mm マジック認識バンド(蛍光オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)
仕様
材質 | ポリエステル | 幅 | 50mm |
---|---|---|---|
長さ | 1300mm | カラー | 蛍光オレンジ |
使用範囲 | 1150mm | 最大巻き付け径 | 約380mm |
マジック部分は先端から10㎝ | |||
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIS T 8127対応) | |||
最大結束径 | 約380mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1793ページ 2335ページ |
代替品
|
拡大
※品番により色・サイズが異なります。