品番 : EA944M-142
品名 : 25x 570mm マジック認識バンド(蛍光イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)
仕様
材質 | ポリエステル | 幅 | 25mm |
---|---|---|---|
長さ | 570mm | カラー | 蛍光イエロー |
使用範囲 | 450mm | 最大巻き付け径 | 約160mm |
マジック部分は先端から10㎝ | |||
高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています。(JIS T 8127対応) | |||
最大結束径 | 約160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※品番により色・サイズが異なります。