詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-5

品名 : 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(赤)

仕様

ベルトサイズ 25(W)mm×3(L)m 重量 51g
専用カン5個入り
スポーツ用品から家庭の小物まで。専用カン付でお好きな長さに切って自由自在にお使い下さい。
アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。
やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくくなっています。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。
耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。
途中継ぎ目がはいることがあります。ご了承下さい。
(継ぎ目が入っても使用上問題ございません。)
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/29 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1726ページ
バリエーション一覧
EA944MA-5 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(赤)
EA944MA-5G 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色)
EA944MA-5W 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top