詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-5G

品名 : 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色)

仕様

サイズ 25(W)mm×3(L)m カラー OD
材質 ポリエステル 重量 51g
樹脂アジャスター付(5個)
お好きな長さに切ってお使い下さい。
アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。
やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくくなっています。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。
耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。
途中継ぎ目がはいることがあります。ご了承下さい。
(継ぎ目が入っても使用上問題ございません。)
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 128

(2026/11/23 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1726ページ 2550ページ
バリエーション一覧
EA944MA-5 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(赤)
EA944MA-5G 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色)
EA944MA-5W 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top