品番 : EA944MA-5W
品名 : 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白)
仕様
| サイズ | 25(W)mm×3(L)m | カラー | 白 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 51g |
| 樹脂アジャスター付(5個) | |||
| お好きな長さに切ってお使い下さい。 | |||
| アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。 | |||
| ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。 | |||
| やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくくなっています。 | |||
| 完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。 耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。 80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。 途中継ぎ目がはいることがあります。ご了承下さい。 (継ぎ目が入っても使用上問題ございません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 163 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-5 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(赤) |
| EA944MA-5G 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色) |
| EA944MA-5W 25mmx3.0m 片面マジックストラップ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
