品番 : EA944MA-614
品名 : 210x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.8mm(No.56 1254)
仕様
全長 | 210mm | 幅 | 16mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.8mm | 最大結束径 | 50mm |
材質 | フック側:PP ループ側:ナイロン |
色 | 赤 |
入数 | 20本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/24 14:09現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1162ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数20本