品番 : EA944MA-624
品名 : 210x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
仕様
全長(mm) | 210 | 幅(mm) | 16 |
---|---|---|---|
入数(本) | 20 | 材質 | フック側:PP ループ側:ナイロン |
色 | 黄 | 最大結束径(mm) | 50 |
厚み | 1.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 04:12現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1176ページ |
拡大
入数20本