詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-626

品名 : 310x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)

カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)1.4mm→(正)1.8mm(No.56 1254)

仕様

全長 310mm 16mm
厚み 1.8mm 最大結束径 85mm
材質 フック側:PP
ループ側:ナイロン
入数 20本
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 13:37現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1162ページ

代替品

EA944MA-625
バリエーション一覧
EA944MA-611 125x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
EA944MA-612 150x12mm ケーブルストラップ(赤/20本)
EA944MA-614 210x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
EA944MA-615 240x16mm ケーブルストラップ(赤/20本)
EA944MA-621 125x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-622 150x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-623 180x12mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-624 210x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-625 240x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-626 310x16mm ケーブルストラップ(黄/20本)
EA944MA-631 125x12mm ケーブルストラップ(青/20本)
EA944MA-635 240x16mm ケーブルストラップ(青/20本)
ウェブカタログ画像
入数20本
  • 入数20本
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top