品番 : EA944MA-606
品名 : 310x16mm ケーブルストラップ(黒/20本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長(mm) | 310 | 幅(mm) | 16 |
---|---|---|---|
入数(本) | 20 | 材質 | フック側:PP ループ側:ナイロン |
色 | 黒 | 最大結束径(mm) | 85 |
厚み | 1.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 00:29現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1176ページ |
代替品
|
拡大
入数20本