品番 : EA944MA-81
品名 : 19x150mm マジックバンド(4色セット)
仕様
| 色 | 青・赤・黒・黄 | サイズ | 19×150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン | 入数 | 各色1本 |
| 最大結束径 | 約10cm | 厚み | 2mm |
| マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-81 19x150mm マジックバンド(4色セット) |
| EA944MA-82 19x150mm マジックバンド(黒・4本) |
| EA944MA-86 25x200mm マジックバンド(4色セット) |
| EA944MA-87 25x200mm マジックバンド(黒・4本) |
