詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-86

品名 : 25x200mm マジックバンド(4色セット)

仕様

青・赤・黒・黄 サイズ 25×200mm
材質 フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン 入数 各色1本
最大結束径 約15cm 厚み 2mm
マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/09/21 13:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1119ページ
バリエーション一覧
EA944MA-81 19x150mm マジックバンド(4色セット)
EA944MA-82 19x150mm マジックバンド(黒・4本)
EA944MA-86 25x200mm マジックバンド(4色セット)
EA944MA-87 25x200mm マジックバンド(黒・4本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top