品番 : EA944MA-87
品名 : 25x200mm マジックバンド(黒・4本)
仕様
| 色 | 黒 | サイズ | 25×200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン | 入数 | 4本 |
| 最大結束径 | 約15cm | 厚み | 2mm |
| マジックテープ式なので、繰り返して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/21 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MA-81 19x150mm マジックバンド(4色セット) |
| EA944MA-82 19x150mm マジックバンド(黒・4本) |
| EA944MA-86 25x200mm マジックバンド(4色セット) |
| EA944MA-87 25x200mm マジックバンド(黒・4本) |

