品番 : EA944MC-41
品名 : 550mmx25m マスキングシート(内装用)
仕様
材質 | ポリエチレンクロス | 幅(mm) | 550 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 25 | 厚さ(mm) | 0.01(ポリフィルム) |
入数(巻) | 1 | 色 | グリーン |
布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。 | |||
手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。 | |||
付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。 | |||
住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/09/24 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0159ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA944MC-42です。