詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-43

品名 : 1800mmx25m マスキングシート(内装用)

仕様

材質 ポリエチレンクロス 幅(mm) 1800
長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.01(ポリフィルム)
入数(巻) 1 グリーン
布テープではなく養生テープを使用しているので、糊残りがほとんどありません。
手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。
付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
住宅、ビルなどの屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォームなどに
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/02 06:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0159ページ

代替品

EA944MC-39
バリエーション一覧
EA944MC-41 550mmx25m マスキングシート(内装用)
EA944MC-42 1100mmx25m マスキングシート(内装用)
EA944MC-43 1800mmx25m マスキングシート(内装用)
EA944MC-44 2100mmx25m マスキングシート(内装用)
EA944MC-45 2700mmx25m マスキングシート(内装用)
EA944MC-51 550mmx25m マスキングシート(内装用/60巻)
EA944MC-52 1100mmx25m マスキングシート(内装用/60巻)
EA944MC-53 1800mmx25m マスキングシート(内装用/30巻)
EA944MC-54 2100mmx25m マスキングシート(内装用/30巻)
EA944MC-55 2700mmx25m マスキングシート(内装用/30巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top