品番 : EA944MC-39
品名 : 1800mmx25m マスキングシート(内・外装用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM1800 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 1800 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 1 |
| 材質 | ポリエチレン、布(片面:コロナ処理対応) | カラー | グリーン |
| 重量 | 422g | ||
| 内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/18 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
