詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-32

品名 : 2800x25m マスキングシート(内・外装用)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-NTM2800
幅(mm) 2800 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.01 入数(巻) 1
材質 ポリエチレン、布(片面:コロナ処理対応) カラー グリーン
重量 614g
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

965 (税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/02/15 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0159ページ
バリエーション一覧
EA944MC-31 2100x25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-32 2800x25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-33 3000x12.5m マスキングシート(内・外装用/コンパクト)
EA944MC-34 3000x25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-35 300mmx25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-36 550mmx25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-37 750mmx25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-38 1100mmx25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-39 1800mmx25m マスキングシート(内・外装用)
EA944MC-31B 2100mmx25m マスキングシート(内・外装用/30巻)
EA944MC-32B 2800mmx25m マスキングシート(内・外装用/20巻)
EA944MC-34B 3000mmx25m マスキングシート(内・外装用/20巻)
EA944MC-36B 550mmx25m マスキングシート(内・外装用/60巻)
EA944MC-38B 1100mmx25m マスキングシート(内・外装用/60巻)
EA944MC-39B 1800mmx25m マスキングシート(内・外装用/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top