品番 : EA944MC-34B
品名 : 3000mmx25m マスキングシート(内・外装用/20巻)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM3000 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 3000 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.01 | 重量 | 700g |
| 材質 | ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 | カラー | グリーン |
| 入数(巻) | 20 | ||
| 内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20巻入り
