品番 : EA944MC-32B
品名 : 2800mmx25m マスキングシート(内・外装用/20巻)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM2800 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 2800 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 20 |
| 材質 | ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 | カラー | グリーン |
| 重量 | 614g | ||
| 内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/02 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
