品番 : EA944MC-34
品名 : 3000x 25m マスキングシート(内・外装用)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM3000 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 | シート幅 | 3000mm |
テープ長さ | 25m | カラー | グリーン |
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/05/24 23:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0162ページ |