品番 : EA944MC-31
品名 : 2100x25m マスキングシート(内・外装用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM2100 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 2100 | 長さ(m) | 25 |
| 厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 1 |
| 材質 | ポリエチレン、布(片面:コロナ処理対応) | カラー | グリーン |
| 重量 | 428g | ||
| 内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/22 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
