品番 : EA944MC-36
品名 : 550mmx 25m マスキングシート(内・外装用)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM550 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 550 | 長さ(m) | 25 |
厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 1 |
材質 | ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応 | カラー | グリーン |
重量 | 225g | ||
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/16 03:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0162ページ |
拡大