品番 : EA944MC-37
品名 : 750mmx25m マスキングシート(内・外装用)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-NTM750 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 750 | 長さ(m) | 25 |
厚さ(mm) | 0.01 | 入数(巻) | 1 |
材質 | ポリエチレン、布(片面:コロナ処理対応) | カラー | グリーン |
重量 | 250g | ||
内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2025/09/24 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0159ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)