品番 : EA944MD-43B
品名 : 20mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/15巻)
断熱フィルムや透明フィルムの接着に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0830 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.539R | 幅(mm) | 20 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.1 |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 透明 |
| 粘着力 | 3.9N/10mm | 入数 | 15巻 |
| 断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に | |||
| 切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/14 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数15巻
