品番 : EA944MD-44
品名 : 30mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
断熱フィルムや透明フィルムの接着に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0840 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.539R | 幅 | 30mm |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.1mm |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 透明 |
| 粘着力 | 3.9N/10mm | ||
| 切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ | |||
| 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
