詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MD-44B

品名 : 30mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/10巻)

断熱フィルムや透明フィルムの接着に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0840
商品名 No.539R 幅(mm) 30
長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1
材質 基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
用途 断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
内芯径 76mm(3”) テープ色 透明
粘着力 3.9N/10mm 入数 10巻
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ
屋内用
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 10:48現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1442ページ
バリエーション一覧
EA944MD-41 10mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
EA944MD-42 15mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
EA944MD-43 20mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
EA944MD-44 30mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
EA944MD-45 50mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用)
EA944MD-41B 10mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/30巻)
EA944MD-42B 15mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/20巻)
EA944MD-43B 20mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/15巻)
EA944MD-44B 30mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/10巻)
EA944MD-45B 50mmx20m 両面テープ(断熱・透明フィルム用/6巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top