品番 : EA944ME-15
品名 : 15mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用)
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5013 |
---|---|---|---|
幅 | 15mm | 長さ | 20m |
厚さ | 0.12mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 紙やポスター類の接着、小型プラスチック材料の固定、発泡体の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
テープ色 | 白 | 粘着力 | 10N/10mm |
初期接着性に優れています。 | |||
紙・金属・プラスチック・発泡体など幅広い被着体にご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 134 (2024/06/02 13:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1510ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA944ME-10 10mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |
EA944ME-15 15mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |
EA944ME-20 20mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |
EA944ME-30 30mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |
EA944ME-50 50mmx20m 両面テープ(壁紙・ポスター用) |