詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-211B

品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●厚み 旧:1.35mm 新:1.3mm (NO.57 963)

強力に保持、きれいにはがせる

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T3950
15mm 長さ 2m
厚さ 1.3mm 材質 基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、
粘着剤:ゴム系粘着剤
用途 プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 内芯径 28mm(1.1”)
粘着力 1面:11N/10mm
2面:7N/10mm
テープ色
入数 10巻
強力固定用
貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。
室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
屋内用
追加説明
カタログ価格

9,040 (税抜)/ 9,944 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 23:38現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1442ページ
バリエーション一覧
EA944MF-211 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-211B 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)
EA944MF-212 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)
EA944MF-212B 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)
ウェブカタログ画像
※10巻入
※代表画像
  • ※10巻入\n※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top