品番 : EA944MF-212B
品名 : 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻)
モデルチェンジ内容
25/03/04 厚み(1.35mm→1.3mm)変更(No.56 9046)
強力に保持、きれいにはがせる
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3951 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 1.3 | 材質 | 基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、 粘着剤:ゴム系粘着剤 |
| 用途 | プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| 粘着力 | 1面:11N/10mm 2面:7N/10mm |
テープ色 | 白 |
| 入数 | 10巻 | ||
| 強力固定用 | |||
| 室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。 | |||
| 貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-211 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる) |
| EA944MF-211B 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻) |
| EA944MF-212 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる) |
| EA944MF-212B 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻) |
モデルチェンジ品画像
拡大
※入数10巻
