品番 : EA944MF-212
品名 : 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる)
強力に保持、きれいにはがせる
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | T3951 |
---|---|---|---|
幅 | 20㎜ | 長さ | 2m |
厚さ | 1.35㎜ | 材質 | 基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、 粘着剤:ゴム系粘着剤 |
用途 | プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
粘着力 | 1面:11N/10mm 2面:7N/10mm |
テープ色 | 白 |
強力固定用 | |||
貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。 | |||
室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。 | |||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/09/18 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1491ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MF-211 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる) |
EA944MF-211B 15mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻) |
EA944MF-212 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる) |
EA944MF-212B 20mmx 2m 両面テープ・強力(はがせる/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)