品番 : EA944MH-22
品名 : 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒)
建築施工、板金の仮止めに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J2220 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-14 | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 5 | 厚さ(mm) | 0.5 |
| 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに |
| 内芯径 | 76mm | 色 | 黒 |
| 粘着力 | 7.48N/10mm | 引張強度 | 82.16N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| ブチルタイプ | |||
| 貼るだけで屋外のすき間・水漏れを手軽に防ぐ | |||
| 粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。 | |||
| 柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。 | |||
| 施工後、水性・油性のペンキ上塗りが可能です。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
●アルミ箔を貼ったテープではありません。屋根などの補修時に使用する黒ブチルタイプの上塗りが出来るテープです(2009/1/8) |
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/09/17 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MH-22 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒) |
| EA944MH-22B 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白) |
| EA944MH-22AB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒/10巻 |
| EA944MH-22BB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白/10巻 |
