品番 : EA944MH-22BB
品名 : 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白/10巻
建築施工、板金の仮止めに
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | J2210 |
---|---|---|---|
商品名 | KZ-13 | 幅(mm) | 50 |
長さ(m) | 5 | 厚さ(mm) | 0.5 |
材質 | 基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに |
内芯径 | 76mm | 色 | 白 |
粘着力 | 7.48N/10mm | 引張強度 | 82.16N/10mm |
入数 | 10巻 | ||
ブチルタイプ | |||
貼るだけで屋外のすき間・水漏れを手軽に防ぐ | |||
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。 | |||
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。 | |||
施工後、水性・油性のペンキ上塗りが可能です。 | |||
屋外用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 23:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1504ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MH-22 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒) |
EA944MH-22B 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白) |
EA944MH-22AB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒/10巻 |
EA944MH-22BB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白/10巻 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数10巻