詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-22AB

品名 : 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒/10巻

建築施工、板金の仮止めに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J2220
商品名 KZ-14 幅(mm) 50
長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5
材質 基材:不織布
粘着剤:ブチルゴム系
用途 建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに
内芯径 76mm
粘着力 7.48N/10mm 引張強度 82.16N/10mm
入数 10巻
ブチルタイプ
貼るだけで屋外のすき間・水漏れを手軽に防ぐ
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに
屋外用
追加説明 ●アルミ箔を貼ったテープではありません。屋根などの補修時に使用する黒ブチルタイプの上塗りが出来るテープです(2009/1/8)
カタログ価格

8,700 (税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 23:35現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1504ページ
バリエーション一覧
EA944MH-22 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒)
EA944MH-22B 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白)
EA944MH-22AB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/黒/10巻
EA944MH-22BB 50mmx5.0m 強力防水補修テープ(ブチル/白/10巻
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ゴムの種類
  • ※入数10巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top