詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-12

品名 : 50mmx25m 養生テープ(床用/青)

仕様

メーカー 住化プラステック 商品名 カットエースMF
サイズ 50mm×25m 厚さ 0.15mm
材質 基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
ブルー
粘着力 2.8N/10mm 入数 1巻
手切れ性がよく、はさみが不要です。
被着体へののり残り、汚染が少ない粘着剤を使用しています。
環境に配慮しています。
(燃焼しても塩素ガスが発生しません。粘着剤にトルエンを使用しておりません。)
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/04/01 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-11 50mmx25m 養生テープ(床用/緑)
EA944ML-11B 50mmx25m 養生テープ(床用/緑/30巻)
EA944ML-12 50mmx25m 養生テープ(床用/青)
EA944ML-12B 50mmx25m 養生テープ(床用/青/30巻)
EA944ML-13 50mmx25m 養生テープ(床用/白)
EA944ML-13B 50mmx25m 養生テープ(床用/白/30巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top