品番 : EA944ML-12B
品名 : 50mmx25m 養生テープ(床用/青/30巻)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 商品名 | カットエースMF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.15mm |
| 材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
色 | ブルー |
| 粘着力 | 2.8N/10mm | 入数 | 30巻 |
| 手切れ性がよく、はさみが不要です。 | |||
| 被着体へののり残り、汚染が少ない粘着剤を使用しています。 | |||
| 環境に配慮しています。 (燃焼しても塩素ガスが発生しません。粘着剤にトルエンを使用しておりません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/18 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
