品番 : EA944ML-13B
品名 : 50mmx25m 養生テープ(床用/白/30巻)
仕様
メーカー | 住化プラステック | 商品名 | カットエースMS |
---|---|---|---|
サイズ | 50mm×25m | 厚さ | 0.14mm |
材質 | 基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 |
色 | ホワイト |
粘着力 | 2.8N/10mm | 入数 | 30巻 |
手切れ性がよく、はさみが不要です。 | |||
被着体へののり残り、汚染が少ない粘着剤を使用しています。 | |||
環境に配慮しています。 (燃焼しても塩素ガスが発生しません。粘着剤にトルエンを使用しておりません。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/24 14:31現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0161ページ |